本体

GJU2-16GF USB2.0メモリー スライドタイプ Gigastone 13465219 GJU2-16GF USB2.0メモリー スライドタイプ Gigastone 13465219

USB2.0メモリー スライドタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)16 注文コード13465219 品番GJU2-16GF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。
USB2.0に対応、超高速データ転送でストレスなくご使用いただけます。
わずか9gのコンパクト設計に、キャップをなくす心配のないスライド型を採用。ストラップホール付きで、キーホルダーに付けて持ち歩くことも可能です。

その他ストラップホール付き 寸法(mm)59×21×8 ブラック 質量(g)約10 キャップタイプスライド式 動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降 保証期間5年 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする