本体

GJU316GSLJ USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ Gigastone 13465237 GJU316GSLJ USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ Gigastone 13465237

USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13465237 品番 GJU316GSLJ
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。
USB3.0搭載機器に対応、高速転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。
特殊スライド形状で挿入時に挿入できないことがなく、またキャップの紛失もなくデータを保管、持ち運びできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
その他ストラップホール付き 寸法(mm)56×20.5×11 ブラック 質量(g)約8 キャップタイプスライド式 動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降 保証期間5年 インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする