本体

GJU3-32GF USB3.0メモリー スライドタイプ Gigastone 13465289 GJU3-32GF USB3.0メモリー スライドタイプ Gigastone 13465289

USB3.0メモリー スライドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13465289 品番 GJU3-32GF
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。
USB3.0搭載機器に対応、高速データ転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。
端子をしっかり保護するスライドタイプのメモリーで、データの保管、持ち歩きにも安心。キャップを紛失するストレスもありません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)59×21×8 ブラック 質量(g)約10 キャップタイプスライド式 動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降 保証期間5年 インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする