4X8(4) 3カ-W タンシ+-ナベSH9.2X12 大阪魂 13465789 4X8(4) 3カ-W タンシ+-ナベSH9.2X12 大阪魂 13465789 4X8(4) 3カ-W タンシ+-ナベSH9.2X12 大阪魂 13465789

3カ-W タンシ+-ナベSH9.2X12

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13465789 品番4X8(4)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。

長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法H(mm)1.7 寸法a(mm)1.6 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)9.2 寸法b(mm)1.6 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法n(mm)1 寸法t1(mm)1.4 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 角座番号H4-4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする