ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 車内クッション
シートクッション スタンダードメッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13467030
品番
5780-07RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
快適通気メッシュ
全面メッシュでムレ解消!
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
材質
(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル
色
レッド
質量(g)
320
タイプ
ダブルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×530×60
ストッパー
○
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。