サポートクッション ファイテンプレミアム アクアチタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13467048 品番 5819-43BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

アクアチタンの効果で快適ドライブをサポート
運転中のカラダをリラックス状態へサポートファイテン社の水溶化メタル技術(アクアチタン)を用いたサポートクッションプレミアムシリーズ
本製品はファイテン社の水溶化メタル技術(アクアチタン)を使用して開発されています「アクアチタン」とはファイテンの水溶化メタル技術により、チタンをナノレベルで水中に分散したものです。
この技術を用いた製品を使用することで運転中のカラダをリラックス状態へサポートします。
高級感のある本革調合成皮革(シボありレザー調生地)を使用!

材質(表地)合成皮革、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル ブラック 質量(g)680 タイプシングルクッション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×450×90 ストッパー 使用箇所尻、太もも
注意
※感覚には個人差があります。本品を使用し使用部位に異常を感じたり、違和感のある場合は速やかに使用を中止してください。
※運転に支障をきたす場合は使用を中止してください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする