シートクッション ラグビーフランスW杯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13467389 品番5763-21NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラグビーフランスワールドカップ…スポーツ観戦やレジャーに最適な防水素材を使用した折りたたみクッション
スポーツ観戦やレジャーに最適な折りたたみクッション
キズや汚れに強い!
防水素材使用
丸洗いOK
折り畳んでコンパクトに収納することができます

材質(側地)ナイロン ※裏面PVCコーティング、(中材)ウレタンフォーム ネイビー 質量(g)170 タイプシングルクッション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×20
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする