USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13467617 品番BSUSRC0705BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

USBシリアル変換ケーブル
Windows搭載パソコンおよびMacに対応
RoHS基準値準拠

セット内容本体、取扱説明書/保証書 ブラックスケルトン 質量(g)約58 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)] 対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac インターフェースUSB 2.0/1.1 保証期間6か月間 動作温湿度範囲温度:5〜40℃ 、湿度:10〜80%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)480 対応プロトコルRS-232C 変換タイプオス - オス コントローラFTDI製 FT231X コネクタ1USB Type-A コネクタ2D-sub9ピン
注意
※パソコンや周辺機器の一部の機種においては正常に動作しない場合があります。
※本商品をご使用いただくためには、初回のみインターネットに接続できる環境が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13467617
2023-06-19
用途:
設備制御PCの故障対応用変換ケーブル

緊急避難用なので、未だ使用していない。
近年のPCにはシリアルポートが無い機種が多いことから、設備メーカー動作確認済みのこの機種を一択で選定。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする