曜日別特売
BSUSRC0710BS USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m BUFFALO(バッファロー) 13467626

BSUSRC0710BS USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m BUFFALO(バッファロー) 13467626
BSUSRC0710BS USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m BUFFALO(バッファロー) 13467626
BSUSRC0710BS USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m BUFFALO(バッファロー) 13467626

USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本注文コード13467626品番BSUSRC0710BS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

USBシリアル変換ケーブル
Windows搭載パソコンおよびMacに対応
RoHS基準値準拠

セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約74ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)480対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
注意
※パソコンや周辺機器の一部の機種においては正常に動作しない場合があります。
※本商品をご使用いただくためには、初回のみインターネットに接続できる環境が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13467626
2024-02-14
用途: マシニングとWINDOWS11

WINDOWS10PCをWINDOWS11にしたところ既存の変換ケーブルでは通信不能に陥った
以前から1本この製品(バッファロー取り扱いになる前のもの)を持っていてこれなら安定して通信ができたので追加で購入
WINDOWS11のドライバーで動作(FTDI製 FT231X コントローラ 2024/2購入時)
WIN11 フリーソフトComnc3_125→USBシリアル変換→RS232Cクロスケーブル→YASNAC_MX3・FUNAC16W・FUNAC16I
骨董品のYASNAC_MX3でDNC運転ができたのでとてもうれしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする