リラックス・デ・パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13475570 品番 GE-3003-05-3L
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

ワークパンツを仕事の時だけで着るなんて勿体ない、機能溢れるパンツはオフタイムでも活躍。お気に入りとはオンオフ問わず少しでも長く一緒にいたい。GRACE ENGINEER’Sのパンツはそういう存在でいたいです。
機能性のみではなく、着心地の良さが絶妙なスキューバニットで、GE-3002とセットアップスタイルができます。ツナギを着ていない時間も共に過ごしたい欲張りなGRACE ENGINEER`Sです。

仕様コイルファスナー:前立て、樹脂キャップ:ウエスト紐先端キャップ、ウエストゴム&紐、脇切替デザイン、ヒップポケット 種別パンツ ブラック サイズ3L 混率(%)ポリエステル79、レーヨン15、ポリウレタン6 股下(cm)72 ウエスト(cm)84(仕上り)、84〜90(参考) 機能ストレッチ 股上(cm)32 渡幅(cm)36 裾幅(cm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする