4X16 ニッケル(+)スリムヘッドP=2 大阪魂 13476560 4X16 ニッケル(+)スリムヘッドP=2 大阪魂 13476560 4X16 ニッケル(+)スリムヘッドP=2 大阪魂 13476560

ニッケル(+)スリムヘッドP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13476560 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,613
販売価格(税別)
6,012
長さ(mm)16 十字穴番号2 寸法H(mm)0.9 寸法a(mm)2.15 寸法D(mm)8 締付板厚(mm)最小1.15 寸法d1(mm)7 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする