曜日別特売
JN-IPS215FHD 液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT 13481879

JN-IPS215FHD 液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT 13481879
JN-IPS215FHD 液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT 13481879
JN-IPS215FHD 液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT 13481879
JN-IPS215FHD 液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT 13481879
JN-IPS215FHD 液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT 13481879
JN-IPS215FHD 液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT 13481879
JN-IPS215FHD 液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT 13481879
JN-IPS215FHD 液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT 13481879
JN-IPS215FHD 液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT 13481879

液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/シルバー/スピーカー:有

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード13481879品番JN-IPS215FHD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGAの端子を1つ搭載しています。VGA端子を装備しますので、以前から使用しているパソコンも接続でき、様々な使用用途に向いています。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。

付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)2.4サイズ21.5使用温度範囲(℃)5~40規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦25/通常≦15/省エネ≦9/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A角度(°)-5~15°表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×152×378(スタンド付)、492×36×293(スタンド無)機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR166:×使用湿度範囲20%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB95%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度14ms(Typ)スピーカー2W×2色(本体)シルバー画面サイズ21.5インチRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力:×アスペクト比16:9モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250入力ポートHDMI×1/VGA×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: 業務上の資料作成
ホームリサーチ株式会社建設業・工事業

業務用で使用しているノートPCの画面が小さいので、家では2画面設定して利用してみたところ非常に見やすく作業も進みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする