商品画像

Type-A to C ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13485205 品番D0085NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥909
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション。USB Type-A(オス)-USB Type-C(オス)の充電ケーブル。
最大3Aの充電出力で、様々なデジタル機器へ充電を行います。(接続機器や使用環境により、供給される電流値は異なります。)スマートフォンやタブレット端末、モバイルバッテリー、ゲーム機、ゲームコントローラーなど、日常生活で使用する様々なデジタル機器への充電に対応しています。
最大480Mbpsのデータ伝送速度に対応のUSB2.0規格のケーブルです。Type-Aポート搭載のノートパソコンや、Type-C搭載のモバイル端末等と接続をしてデータ転送することも可能です。(映像出力には非対応です。)過剰な電流の供給を防ぐ「56kΩ抵抗(レジスタ)」を搭載しているので、安心してお使いいただけます。また、ケーブルの外側はナイロン編込み素材を採用しています。屈曲テスト、スイングテスト、吊り下げテストなどのテストに合格した、耐久性に優れたケーブルです。

ネイビーブルー ケーブル長(m)2 仕様充電出力最大3A対応 コネクタ形状USB Type-A(オス)-USB Type-C(オス) 対応機種USB Type-C端子搭載のAndroid端末、タブレット端末、その他デジタル機器など 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス-オス
注意
※接続する機器によって急速充電ができない場合があります。
※ケーブル長さは、コネクタの長さは含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする