3合マイコン式炊飯器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13495416 品番JJ-M32B(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

もっちり やわらか炊き上げる「ひたし炊き」
甘みを引き出しふっくら炊き上げる 「460W大火力」
忙しい時に便利なワンタチ「高速炊飯」ボタン
お手入れ簡単「タッチキー」フラット操作部
2.5mm極厚まる釜、持ち運びら楽な取っ手付き内窯

仕様蒸発水量:26.0g 質量(kg)約2.9 ホワイト 制御方式炊飯:マイコン式 定格消費電力(W)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×282×191 電源コード(m)リール式:約1.0 周波数50Hz/60Hz 電源電圧(V)単相100 加熱方式電気ヒーター式 機能炊飯メニュー:エコ炊飯、白米、無洗米、玄米、おかゆ、炊きこみ、冷凍用、クリーン、ワンタッチ高速炊飯、保湿コース:低温保湿、あつあつ保温 消費電力量(Wh)1回当たり:(炊飯時)102.2、(保温時)10.9、(タイマー予約時)0.2 タイマー予約炊飯:10分単位、炊上がり時刻指定の時計式タイマー、ひたし炊飯タイマー:10分単位、60分まで 厚さ(cm)内釜:2.5、極厚まる釜(内面フッ素加工) 年間消費電力量(kWh/年)40.4 省エネ基準達成率(%)104 炊飯容量白米:0.09〜0.54(0.5〜3合)、

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
社宅の備品として
医療・福祉・介護関連業

サイトに掲載の情報しか参考資料がなく、迷いもありましたが、大きさ・価格の面で選択・決定。 使用開始から1か月余り経過しましたが、使用者からは特に
不満もなく良さそうです。

2026-01-20
用途:
仕事場にて使用しております。
有限会社オートサンク 様

少人数での使用に最適、多少時間がかかりますが我慢ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする