OA-S04S-S ノートPCスタンド 縦置き オーム電機 13500088 OA-S04S-S ノートPCスタンド 縦置き オーム電機 13500088 OA-S04S-S ノートPCスタンド 縦置き オーム電機 13500088

ノートPCスタンド 縦置き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13500088 品番OA-S04S-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノートPCを縦置きにして、デスク上のスペースを確保できます
ノートPCを閉じた状態で外部ディスプレイに接続する際に便利です
安全性に優れたアルミ合金を採用
傷付防止及び滑り止めとしてのシリコンパッド付き

付属品六角レンチ 材質アルミ合金、シリコン 質量(g)約384 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)92×42×150※はさみ幅を最大まで広げた場合幅約117mm 対応機種本体の厚みが45mm以下のノートPC、タブレット 調節範囲(mm)10〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする