OA-S04D-S ノートPCスタンド 縦置き オーム電機 13500097 OA-S04D-S ノートPCスタンド 縦置き オーム電機 13500097 OA-S04D-S ノートPCスタンド 縦置き オーム電機 13500097

ノートPCスタンド 縦置き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13500097 品番OA-S04D-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノートPCを縦置きにして、デスク上のスペースを確保できます
ノートPCを閉じた状態で外部ディスプレイに接続する際に便利です
安全性に優れたアルミ合金を採用
傷付防止及び滑り止めとしてのシリコンパッド付き

付属品六角レンチ 材質アルミ合金、シリコン 質量(g)約520 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)116×42×150※はさみ幅を最大まで広げた場合幅約139mm 対応機種本体の厚みが30mm以下のノートPC、タブレット※本体の厚みが30mm以上の場合は、中央の仕切り板を移動、または取り外すことにより対応可能 調節範囲(mm)10〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする