HS-T12EDLP22 延長コード ストレートプラグ オーム電機 13500124 HS-T12EDLP22 延長コード ストレートプラグ オーム電機 13500124

延長コード ストレートプラグ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13500124 品番 HS-T12EDLP22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白

ホワイト 出力(W)AC:1500以下 スイッチなし コンセント個数1 コンセント形状2P コード長さ(m)2 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 マグネットなし USBポート数なし プラグ形状ストレートプラグ 雷ガードなし 耐トラッキングあり 埃防止シャッターなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
工場内作業

少し前に3mを購入しました。
工場内で作業をする際に、コンセントが少なく作業しづらいので購入しました。
今回は事務所内の掃除のために1mを購入しました。
掃除機を替えたらコードが短く、全体の掃除には若干足らなかったので。

オーム電機製なので安心して使用しています。
長さのバリエーションも豊富なのでありがたいです。

2025-06-30
用途:
電源の延長に
教育・研究機関

しっかりとした作りでコードの太さも文句なく、10mの取り回しも安心して使えます。

2025-04-30
用途:
エアコンの延長コード
運輸・通信業

やはりしっかり(性能の良い・対策済み)したコードが安心です

対象商品:
13500124
2024-04-22
用途:
延長コードとして

延長コードとして購入しました。
いくつもコンセント口が有るとタコ足配線してしまいそうなので
敢えて一つ口にしました。聞いたことが有るメーカーなので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする