USB 充電器 65W PD PPS対応 1ポート USB-C GaN II コンパクト 折りたたみプラグ MacBook iPad iPhone Switch
エレコム
税込¥4,288
¥3,898
少し前に3mを購入しました。
工場内で作業をする際に、コンセントが少なく作業しづらいので購入しました。
今回は事務所内の掃除のために1mを購入しました。
掃除機を替えたらコードが短く、全体の掃除には若干足らなかったので。
オーム電機製なので安心して使用しています。
長さのバリエーションも豊富なのでありがたいです。
しっかりとした作りでコードの太さも文句なく、10mの取り回しも安心して使えます。
やはりしっかり(性能の良い・対策済み)したコードが安心です
延長コードとして購入しました。
いくつもコンセント口が有るとタコ足配線してしまいそうなので
敢えて一つ口にしました。聞いたことが有るメーカーなので安心です。