HS-T12SP22 延長コード フリープラグ オーム電機 13500194

 

HS-T12SP22 延長コード フリープラグ オーム電機 13500194
HS-T12SP22 延長コード フリープラグ オーム電機 13500194

延長コード フリープラグ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)2
内容量1個注文コード13500194品番HS-T12SP22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白

コード長さ(m)2ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13500228
2025-06-30
用途: 電源の延長に
教育・研究機関

全ての延長コードがこうなればいいのにと思うほど、フリープラグは場所をとらず、壁から飛び出して引っかかることも無く、安全で安心して使えます。また、コードの作りもしっかりしていて安心です。不特定多数の人間が室内をうろうろすることが多いので、このような製品は本当にありがたいです。

2024-10-23
用途: 外部電源の延長硬度として使用
製造業

防犯カメラのの外部電源の延長硬度として使用いたしました。高品質と判断できます。

2025-04-18
用途: 家電のコードの延長
製造業

あともう少しほしいというところでちょうどよかったです

対象商品 : 13500167
2024-02-05
用途: 普段使い

思い通りの配置が実現できました。
発注から商品到着まで迅速で大変良かったです。

対象商品 : 13500176
2024-05-11
用途: ほんの少し
サービス業

あと少しだけ長かったらという場面で使いました(電子ジャー炊く時だけ引っ張り出す)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする