HS-T13SP22 延長コード フリープラグ オーム電機 13500210 HS-T13SP22 延長コード フリープラグ オーム電機 13500210

延長コード フリープラグ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13500210 品番 HS-T13SP22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白

コード長さ(m)3 ホワイト 出力(W)AC:1500以下 コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状フリープラグ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13500228
2025-06-30
用途:
電源の延長に
教育・研究機関

全ての延長コードがこうなればいいのにと思うほど、フリープラグは場所をとらず、壁から飛び出して引っかかることも無く、安全で安心して使えます。また、コードの作りもしっかりしていて安心です。不特定多数の人間が室内をうろうろすることが多いので、このような製品は本当にありがたいです。

2024-10-23
用途:
外部電源の延長硬度として使用
製造業

防犯カメラのの外部電源の延長硬度として使用いたしました。高品質と判断できます。

2025-04-18
用途:
家電のコードの延長
製造業

あともう少しほしいというところでちょうどよかったです

対象商品:
13500167
2024-02-05
用途:
普段使い

思い通りの配置が実現できました。
発注から商品到着まで迅速で大変良かったです。

対象商品:
13500176
2024-05-11
用途:
ほんの少し
サービス業

あと少しだけ長かったらという場面で使いました(電子ジャー炊く時だけ引っ張り出す)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする