プラスチック手袋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズS 注文コード13501190 品番#005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

左右両用のため、片手でも使用でき経済的です。軽作業に適しています。ソフトで薄い塩化ビニール手袋です。

サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)17 材質塩化ビニール樹脂 半透明 粉有無粉無 入数(枚)100 厚さ(mm)約0.08±0.03 手の平幅(cm)8.5
注意
※調理など食品加工作業には使用しないでください。
※使い捨て製品の為、再使用はしないでください。
※熱・熱湯等の熱源に近づけるとやけどの恐れがあります。
※刃物等鋭利な器具に触れると破れの原因になります。
※薬品・溶材等によっては使用できない場合がありますので、ご注意ください。
※引火・溶解の恐れがありますので、火気に近づけないでください。
※体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等が生じる場合があります。異常を感じたら使用を中止してください。
※直射日光、高温多湿の場所を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする