酸性電解液・焼け取り・研磨用電解液

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 13502590 品番 ピカ素#SUSシャインU(酸性電解液)
参考基準価格(税別)¥78,800 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

電解研磨や鏡面研磨の研磨能力は鏡面の綺麗さは勿論、スピードも加わり作業効率を大幅に改善する事が可能です。
電解研磨、鏡面研磨、EP研磨作業中に悪臭や有害ガス等の発生も無く、抜群の研磨力を誇り、「酸素系不動態皮膜」(自己再生皮膜)形成に好適です。また、鏡面材、HL材にも好適です。
ピカ素#SUSシャインシリーズでの電解溶解力は一番やわらかい(やさしい)のが、ピカ素#SUSシャインUとなります。

用途焼け取り研磨用電解液(酸性液)、ステンレス用 仕様優先性:スピード優先 、きつい焼け 適合No1・HOT材、2B材、 HL材・鏡面材、 SUS200系 、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス 、析出硬化系ステンレス 種別酸性電解液/一般用(オーステナイト系) 電気回路交流波形 /直流波形
注意
※電解研磨や鏡面研磨を広範囲への適応は仕上がりムラなどが発生する場合があります。
※強酸性ですので取り扱いにはご注意ください。
※安全保護具を着用して使用してください。
※18L缶の容器が順次変更になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする