4X8 0 3カ-B タンシ+-ナベSH7.8X1 大阪魂 13509916 4X8 0 3カ-B タンシ+-ナベSH7.8X1 大阪魂 13509916 4X8 0 3カ-B タンシ+-ナベSH7.8X1 大阪魂 13509916

3カ-B タンシ+-ナベSH7.8X1

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13509916 品番4X8 0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,327
販売価格(税別)
14,843

スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。

長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法n(mm)1 寸法t1(mm)1.4 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする