大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
ニッケル タンシ+-ナベ SK8X1.2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13509925
品番
SK8X1.2 4X 8 (0)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
スパック+正方形角座(線押さえ 対角方向)組込です。
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法d(mm)
6.9
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
8
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
1
寸法t1(mm)
1.4
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4