子供2人乗せ対応の電動アシスト自転車の前輪に付いていたスマートコントールブレーキが、ある日突然何かに引っかかったように全く動かなくなりました。
メンテナンスしたら復帰しましたが、変に複雑過ぎる構造が気になったこと、もう子供を乗せることがなくなったので多少の制動力低下は許容できると考え構造がシンプルなデュアルピボットキャリパーでアーチサイズが互換な本品を購入して交換しました。
交換後の制動力は重い子供を乗せなければ十分で、なによりブレーキレバーを握る感覚と効き方の関係がより自然になった=ブレーキのコントロールがしやすくなり大変満足してます。
純正スマートコントロールブレーキの調子が悪くなってきたので、ユニットごと入れ替えました。性能はそこそこ(と言っても必要十分)ですが、何よりもメンテナンスがだいぶ楽になりそうです。
買って2週間の27インチのママチャリの前ブレーキが早速片効きし始め、効きも不満だったのでネットで評判のいい本品に交換しました。試運転しましたが、レバーを引く感触がダイレクトにシューをつかむような感じになり、また車輪がロックしそうなくらい効いていて非常に満足です。本品のブレーキシューはステンレスリム用のOPC34なのでその点だけ購入時の注意です。
ダブルピポッド方式の前輪ブレーキは各社から出ていますが、ダイアコンペは作りが良いと思います。
いろいろなネット通販をみて、こちらが最安値なので、購入しました。
純正で付いていた剛性感のない物より格段にブレーキの感触がよくなりました。
ブレーキレバーも同時にプラ製からアルミに変えたのでどちらの方が効果があったのかはイマイチよくわかりませんが・・・(^^ゞ
シティサイクルの純正ブレーキからの交換になります。作業も簡単に出来るのでおすすめです。ブレーキの利きが良く制動距離が全く違うのでとても安心出来ます。この金額で買えるのでコストパフォーマンスも高いと思います。前後とも交換して正解でした。