ヘッドセット D-1FS オーバーサイズ(1-1/8)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13540136 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途BMXフリースタイル&ダートジャンピング、MTB、DH 材質スチールカップ、スチールコーン、スチールレース、ヘビーデューティーロウアーカップ(D-Cup)、フリースタイルスペシャルアジャスティングプラグ(D-1FS) ブラック サイズ1-1/8 外径(mm)(上ワン)45、(下ワン)48.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする