DIA-COMPE
DIA-COMPEの 自転車メンテナンスツール
DIA-COMPEの フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具
ヘッドセット D-1FS オーバーサイズ(1-1/8)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13540179
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
BMXフリースタイル&ダートジャンピング、MTB、DH
材質
スチールカップ、スチールコーン、スチールレース、ヘビーデューティーロウアーカップ(D-Cup)、フリースタイルスペシャルアジャスティングプラグ(D-1FS)
色
ブルー
サイズ
1-1/8
外径(mm)
(上ワン)45、(下ワン)48.5