アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ディスポ容器
ディスポカップ ブロー成型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13599401
品番
B-1000
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様
ブロー成型
材質
PP(半透明)
容量(mL)
1000
1目盛(mL)
100
耐熱温度(℃)
約80
アズワン品番
1-4659-26
上径×下径×高さ(mm)
Φ122×Φ100×148