アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ディスポ容器
ディスポカップ ブロー成型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
13599419
品番
B-100C
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥16,060
販売価格(税別)
¥
14,600
バスケットに入れる
積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様
ブロー成型
材質
PP(半透明)
容量(mL)
100
1目盛(mL)
10
耐熱温度(℃)
約80
アズワン品番
1-4659-31
上径×下径×高さ(mm)
Φ56×Φ47×72