アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ディスポ容器
ディスポカップ ブロー成型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
13599471
品番
B-1000C
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
バスケットに入れる
積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様
ブロー成型
材質
PP(半透明)
容量(mL)
1000
1目盛(mL)
100
耐熱温度(℃)
約80
アズワン品番
1-4659-36
上径×下径×高さ(mm)
Φ122×Φ100×148