アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 実験研究用トラップ
トラップ球 ロータリーエバポレーター用 TRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13602000
品番
TRB200-2942
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,632
販売価格(税別)
¥
11,484
バスケットに入れる
ロータリーエバポレーターに使用できます。
泡沫侵入防止タイプです。
仕様
球径容量:Φ80mm
材質
硼珪酸ガラス-1
容量(mL)
200
アズワン品番
4-419-06
上部摺合
29/42
下部摺合
29/42