93401075 クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入 アンセル 13602885

93401075 クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入 アンセル 13602885
93401075 クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入 アンセル 13602885

クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズM
内容量1パック(2袋×50枚)注文コード13602885品番93401075
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

クラス10(ISO 4)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。
イオン含有量や粒子が少ない設計です。
手袋内部は塩素処理をしています。

材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.13、カフ/0.08全長(mm)300サイズM入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス10(ISOクラス4)アズワン品番4-5760-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする