アズワン
アズワンの シール/バネ部品
アズワンの Oリング
Oリング FFKM 7481_Pシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13606428
品番
7481_P-4
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,412
販売価格(税別)
¥
4,920
バスケットに入れる
多様な流体に対する耐薬品性および、高温の条件で低いコンプレッションセットなどの物理的特性に優れており、固定用・運動用のシーリングに適しています。
適合
0.22(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))
材質
FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)
種類
P-4
内径(Φmm)
3.8
硬度
76
線径(Φmm)
1.9
機能
耐薬品性
伸び(%)
1.42
耐熱温度(℃)
315
強さ
引張:17.4Mpa
100%モジュラス(MPa[kgf/cm
2
])
10.8
アズワン品番
4-6521-02
注意
※(a)ASTM D412(dumbbell test specimens)(b)ASTM D2240(pellet test specimens)(c)ASTM D395B(AS568 #214 O-Ring test specimens)
※保証値ではありません。