Oリング FFKM 7481_Pシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)5.8 種類P-6 注文コード13606446 品番7481_P-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥5,532
販売価格(税別)
5,029
この商品は内径・種類など17種類から選べます 他の種類を見る

多様な流体に対する耐薬品性および、高温の条件で低いコンプレッションセットなどの物理的特性に優れており、固定用・運動用のシーリングに適しています。

適合0.22(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃)) 材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー) 種類P-6 内径(Φmm)5.8 硬度76 線径(Φmm)1.9 機能耐薬品性 伸び(%)1.42 耐熱温度(℃)315 強さ引張:17.4Mpa 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])10.8 アズワン品番4-6521-04
注意
※(a)ASTM D412(dumbbell test specimens)(b)ASTM D2240(pellet test specimens)(c)ASTM D395B(AS568 #214 O-Ring test specimens)
※保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする