アズワン
オートビュレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・1目盛・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(mL)
10
1目盛(mL)
0.02
注文コード
13607469
品番
632436667519
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,910
販売価格(税別)
¥
18,100
バスケットに入れる
アズワン品番
4-6572-01
仕様
本体のみ
材質
ビュレット/硼珪酸ガラス
容量(mL)
10
規格
ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)
1目盛(mL)
0.02
許容誤差(mL)
±0.02