曜日別特売
632436667725 オートビュレット アズワン 13607487

オートビュレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
50
1目盛(mL)
0.1
注文コード
13607487
品番
632436667725
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥26,730
販売価格(税別)
¥24,300
アズワン品番
4-6572-03
仕様
本体のみ
材質
ビュレット/硼珪酸ガラス
容量(mL)
50
規格
ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)
1目盛(mL)
0.1
許容誤差(mL)
±0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする