曜日別特売
632436667519 SET オートビュレット アズワン 13607496

オートビュレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1セット
容量(mL)
10
1目盛(mL)
0.02
注文コード
13607496
品番
632436667519 SET
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,870
販売価格(税別)
¥21,700
アズワン品番
4-6572-04
仕様
セット
セット内容
ビュレット×1・ガラス瓶×1・ゴム球×1
材質
ビュレット/硼珪酸ガラス
全長(mm)
約910
容量(mL)
10
規格
ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)
1目盛(mL)
0.02
許容誤差(mL)
±0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする