アズワン
オートビュレット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・1目盛・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
容量(mL)
50
1目盛(mL)
0.1
注文コード
13607521
品番
632436667725 SET
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
仕様
セット
セット内容
ビュレット×1・ガラス瓶×1・ゴム球×1
材質
ビュレット/硼珪酸ガラス
全長(mm)
約940
容量(mL)
50
規格
ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)
1目盛(mL)
0.1
許容誤差(mL)
±0.05
アズワン品番
4-6572-06