曜日別特売
030030-19A SPCガラス接手管 S形 030030シリーズ SIBATA(柴田科学) 13609605

SPCガラス接手管 S形 030030シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード13609605品番030030-19A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,270

ガラス器具どうしを接続する透明なテーパージョイントです。
同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
一般的なすり合わせ(透明)の接手管とは異なり、より緻密な設計のため汚れ難く、ノーグリースでの接続が可能です。

材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)125型式SPC-19種類ガラス:H番号コードT:030030-19A外径(Φmm)22摺合せSPC-19アズワン品番66-0022-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする