クリアカップ 50個入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50個) 注文コード13609691 品番5582870
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,689
販売価格(税別)
1,535
材質PET樹脂 容量(mL)545 外径×高さH(Φmm×mm)100×122 番号コードT:5582870 耐熱温度(℃)60 アズワン品番63-7230-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする