T-Global製 高熱伝導Non-Silicone Thermal Grease WW-TGN909シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(g)30 注文コード13614137 品番WW-TGN909-30G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

発熱体(CPU等)と放熱体(CPUクーラー、ヒートシンク等)の間に塗付し、細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱を放熱体に伝えることができます。
シリコン系材料を使用しておりませんので、低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害等の問題はありません。
使用温度範囲は、最大200℃まで対応の高耐熱グリスです。

仕様油分離率/質量減少:<0.1wt% 使用温度範囲(℃)-40〜200 容量(g)30 密度(g/cm3)3.3 熱伝導率(W/mk)9.0(ASTM D5470に準拠) アズワン品番64-0788-95 危険物の類別非危険物 体積抵抗値>10の13乗ohm-m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする