ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251 SN251シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 13618757 品番 SN251
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

JIS T 8116:2005適合品
ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。
手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。
裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。
手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。
耐薬品性を調べる際は、ダイローブ耐透過性検索アプリ「ホゴスル」をご利用ください

材質ニトリルゴム 厚さ(mm)1.75(裏地含む) 全長(mm)350 サイズL 入数(双)1 裏地ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他 機能耐油、耐薬品、耐久性、耐切創 アズワン品番66-0034-22
関連資料:(0.61MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする