NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ビーカー/計量カップ/コップ
PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13619561
品番
PP-250B
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
耐薬品性に優れたPP製のビーカーです。
視認性に優れた青色目盛が付いています。
材質
PP
容量(mL)
250
種類
ビーカー
1目盛(mL)
25
全高(mm)
100
アズワン品番
68-1891-14
胴外径(Φmm)
72