画像準備中

PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13619597 品番 PP-5000B
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐薬品性に優れたPP製のビーカーです。
視認性に優れた青色目盛が付いています。

材質PP 容量(mL)5000 種類ビーカー 1目盛(mL)500 全高(mm)258 アズワン品番68-1891-18 胴外径(Φmm)195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする