仕様測定値表示:LCD3桁材質外装ケース:ABS樹脂寸法(mm)88×35×55(突起部除く)質量(g)125電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)測定精度±0.1%O2(酸素濃度10%酸素未満において)/ ±0.5%O2(酸素濃度10%酸素以上において)分解能0.01%(0.00-9.99%)、0.1%(10.0-30.0%)測定原理ガルバニ電池式寿命センサー期待:大気中約2年(使用環境により変動あり)応答速度5秒以内(90%応答)(大気<20.7%O2>→2.07%O2 ※メーカー測定条件において)電池寿命約4400時間(参考値・スパン調整頻度使用温度等によって変わる)アズワン品番68-1887-39