アズワン
逆さでも使える洗浄瓶 MKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
1-5919-11
1-5919-11
1-5920-11
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13624190
品番
MK-BS1000
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
中のチューブ先端に錘がついているため、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出できます。
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
寸法(mm)
ボトル外径×全高:Φ86×340
品番
従来:1-5919-01
アズワン品番
1-5919-11
材質
本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE、チューブ/シリコンゴム、錘/SUS304
容量(mL)
1000
1目盛(mL)
100
耐熱温度(℃)
本体・ノズル/約80、キャップ/約100