NYL025S022I ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628566

NYL025S022I ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628566
NYL025S022I ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628566
NYL025S022I ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628566
NYL025S022I ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628566

ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード13628566品番NYL025S022I
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ
ナイロンメンブレンは耐溶剤性・強度に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
コストパフォーマンスに優れたナイロンシリンジフィルターです。
ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。

仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質フィルター/ナイロン、ハウジング/PP用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤やアルコール類の濾過など最高使用圧力(MPa)0.52フィルター直径(Φmm)25接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)100以下アズワン品番4-6103-03孔径(Φμm)0.22
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする