放熱ゴム HDR-M7シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13636510 品番HDR-M7-80
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非常に柔らかい素材の為、基板等装着表面が不均一な場所でも全体の接触面をカバーし、それぞれの発熱部品や基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。
高柔軟性:表面凹凸に密着し、発熱体から放熱体へ素早く熱を伝導させます。
高熱伝導性:特殊なフィラーを均一に分散配合することにより高い熱伝導率を実現。
高絶縁性:絶縁タイプは、10〜15の高い絶縁性を誇ります。CTI=600レベルです。
高圧縮性:半分以下の厚みまで圧縮でき、熱抵抗を大幅に低減します。
防水・防塵性:シリコーン樹脂の特性により、高度な防水、防塵性を発揮します。
耐振動性:幅広い温度条件下で高い柔軟性を維持。電子機器を振動から守ります。
真空中でも使用可能です。

使用温度範囲(℃)-40〜200 硬度アスカーC3以下 難燃性UL V-0取得(グローブワイヤ試験を675℃クリアしています) 熱伝導率(W/mk)2.4/m・K 吸水率(%)<0.1% 表面抵抗値(Ωcm)15E サイズ(mm)80×80×厚さ12 アズワン品番64-0788-67 危険物の類別非危険物 ガラス転移点(℃)-45 比重(g/cm3)2.5 伸び破壊:2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする