松浪硝子
松浪硝子の バイオ・食品(菌)関連用品
松浪硝子の 培養用品
松浪硝子の シャーレ/ディッシュ
マルチウェルディッシュ 1箱 20個入
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
13637876
品番
D141400
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
コートタイプ:ノンコート
材質
ガラス
カバー
No.1Sガラス
径(Φmm)
35
アズワン品番
66-0024-03