アズワン
アズワンの 防護服・保護服・特殊服
アズワンの 使い捨て白衣・スクラブ
実験着セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13637955
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
¥
4,700
バスケットに入れる
実験着一式のセットです。
仕様
(白衣)袖口ひも無し
材質
白衣/ポリエステル65%・綿35%、保護メガネ(フレーム・レンズ)/ポリカーボネート
サイズ
L
胸囲(cm)
(白衣)119
肩幅(cm)
(白衣)46
袖丈(cm)
(白衣)58
着丈(cm)
(白衣)110
アズワン品番
66-0033-45
注意
※写真は代表商品(66-0033-44)のものです。
※本商品に軍手は付属しません。